› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Segnacavi giallo 4x12 mm 4 steli per cablaggio industriale

Cod. Rexel CE40242
Cod. Produttore 40242
Cod. EAN 8016692874463

Informazioni principali

  • Colore: giallo
  • Dimensioni: 4x12 mm
  • Materiale: resistente
  • Fissaggio: senza adesivi
  • Uso: organizzazione cavi
  • Applicazione: spazi ridotti
  • Gestione: impianti elettrici
  • Serie: CE40242

Descrizione del prodotto

Segnacavi di colore giallo, progettati per l’identificazione e l’organizzazione precisa dei cavi elettrici. Realizzati in materiale resistente, garantiscono una facile applicazione su fili di diametro 4x12 mm. Ideali per l’uso in impianti elettrici, permettono una gestione ordinata e sicura del cablaggio senza diciture preimpostate. Non autoadesivi e non magnetici, assicurano una soluzione pratica per la marcatura visiva e il riconoscimento rapido dei cavi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Segnacavi di colore giallo realizzati in materiale resistente, progettati per l'organizzazione e l'identificazione rapida dei cavi elettrici. Le dimensioni compatte di 4x12 mm li rendono ideali per applicazioni in spazi ridotti, garantendo un fissaggio sicuro senza l'uso di adesivi o magneti. Questo prodotto assicura una gestione ordinata degli impianti elettrici, facilitando manutenzione e interventi tecnici.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

4 mm

lunghezza

12 mm

dicitura

Senza dicitura

Segnacavi giallo 4x12 mm 4 steli per cablaggio industriale