Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM48931-HF
Cod. Produttore
48931-HF
Cod. EAN
8016692798004

Informazioni di prodotto

TAR.RIV.Ø 4MM MG-VRT-RH BIANCO 25X80 H.FREE

altezza

25 mm

lunghezza

80 mm

colore

Bianco

dicitura

senza dicitura

Produttore

TAR.RIV. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 25X8