Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM48924-HF
Cod. Produttore
48924-HF
Cod. EAN
8016692798066

Informazioni di prodotto

TAR.RIV.Ø 4MM MG-VRT-RH BIANCO 15X52 H.FREE

altezza

15 mm

lunghezza

52 mm

colore

Bianco

dicitura

senza dicitura

Produttore

TAR.RIV. 4MM MG-VRT-RH BIANCO 15X5