Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM48932-HF
Cod. Produttore
48932-HF
Cod. EAN
8016692797984

Informazioni di prodotto

TAR.RI.Ø4MM MG-VRT-RH BIANCO 29X140 H.FREE

altezza

29 mm

lunghezza

140 mm

colore

Bianco

dicitura

senza dicitura

Produttore

TAR.RI. 4MM MG2-VRT-RH BIANCO 29X14