› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

TAR.MG2-VRT-A AD.BIANCO102X138 HALO

Cod. Rexel CE88937
Cod. Produttore 88937
Cod. EAN 8051316026972

Informazioni principali

TAR.MG2-VRT-A AD.BIANCO102X138 HALOGEN FRE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Le targhe preforate MG-VRT-AH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono una maggiore durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

0,5 mm

altezza

138 mm

autoadesivo

lunghezza

102 mm

dicitura

Senza dicitura

TAR.MG2-VRT-A AD.BIANCO102X138 HALO