› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 25/5A 2VACL.0

Cod. Rexel IMTAQ6M50B250
Cod. Produttore TAQ6M50B250
Cod. EAN 8032826048104

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 25A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 6/7.5VA
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Isolamento: 0,72kV - classe B
  • Montaggio: binario DIN o vite
  • Serie: TAQ6M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAQ6M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 25/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/7.5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente con primario avvolto

assorbimento di potenza

6 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

25 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

6 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 25/5A 2VACL.0