Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAQ6M50B200
Cod. Produttore
TAQ6M50B200
Cod. EAN
8032826048098

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 20A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 6/7,5VA
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Isolamento: 3kV 50Hz/1min
  • Montaggio: Rail DIN / Vite
  • Serie: TAQ6M
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAQ6M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 20/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/7.5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente con primario avvolto

assorbimento di potenza

6 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

20 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

6 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

TAQ6M TA PRIM AVVOLTO 20/5A 2VACL.0