› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAQ6L TA PRIM AVVOLTO 80/5A 6VACL.0

Cod. Rexel IMTAQ6L50B800
Cod. Produttore TAQ6L50B800
Cod. EAN 8032826047947

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 50-80 A
  • Corrente secondaria: 1-5 A
  • Classe precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 6VA (cl.0,5) / 7,5VA (cl.1)
  • Isolamento nominale: 3 kV
  • Grado protezione: IP40 custodia, IP20 morsetti
  • Montaggio: Binario DIN o a vite
  • Serie: TAQ6L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAQ6L - Trasformatore di corrente monofase di misura - cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 80/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 6VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente con primario avvolto

assorbimento di potenza

6 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

80 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

6 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAQ6L TA PRIM AVVOLTO 80/5A 6VACL.0