› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAQ6L TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 60/5A

Cod. Rexel IMTAQ6L50B600S
Cod. Produttore TAQ6L50B600S
Cod. EAN 8032826144127

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 60 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Classe di precisione: 0,2 / 0,5s
  • Prestazione nominale: 3/5 VA
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Grado di protezione: IP40 custodia
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: TAQ6L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAQ6L - Trasformatore di corrente monofase di precisione - cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 60/5A - Classe: 0.2/0.5s - Prestazioni: 3/5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

3 W

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

60 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

3 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.2

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAQ6L TA CL.0,2 PRIM AVVOLTO 60/5A