Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAQ2M10B400
Cod. Produttore
TAQ2M10B400
Cod. EAN
8032826047732

Informazioni di prodotto

TAQ2M - Trasformatore di corrente monofase
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAQ2M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 40/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

2 W

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

40 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 40/1A 2VACL.0