› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 25/1A 2VACL.0

Cod. Rexel IMTAQ2M10B250
Cod. Produttore TAQ2M10B250
Cod. EAN 8032826047718

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 25A
  • Corrente secondaria: 1A
  • Classe precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 2VA (cl.0,5) - 4VA (cl.1)
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Fattore sicurezza: ≤ 5
  • Montaggio: Rail DIN / Vite
  • Serie: TAQ2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAQ2M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 25/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

2 W

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

25 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 25/1A 2VACL.0