› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 20/5A 2VACL.0

Cod. Rexel IMTAQ2M50B200
Cod. Produttore TAQ2M50B200
Cod. EAN 8032826047770

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 20A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 2/4VA
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Montaggio: Binario DIN o vite
  • Serie: TAQ2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAQ2M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 20/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

2 W

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

20 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 20/5A 2VACL.0