› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 10/5A 2VACL.0

Cod. Rexel IMTAQ2M50B100
Cod. Produttore TAQ2M50B100
Cod. EAN 8032826047756

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 10A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe di precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 2/4VA
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Potenza dissipata max: 4,3W
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAQ2M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAQ2M - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 10/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente con primario avvolto

assorbimento di potenza

2 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

10 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAQ2M TA PRIM AVVOLTO 10/5A 2VACL.0