Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAQ2L50B750
Cod. Produttore
TAQ2L50B750
Cod. EAN
8032826047886

Informazioni di prodotto

TAQ2L - Trasformatore di corrente monofase
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAQ2L - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 75/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente con primario avvolto

assorbimento di potenza

2 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

75 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

TAQ2L TA PRIM AVVOLTO 75/5A 2VACL.0