› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAQ2L TA PRIM AVVOLTO 50/5A 2VACL.0

Cod. Rexel IMTAQ2L50B500
Cod. Produttore TAQ2L50B500
Cod. EAN 8032826047862

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 50 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Classe precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 2/4 VA
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Montaggio: binario DIN o vite
  • Serie: TAQ2L

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAQ2L - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 50/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente con primario avvolto

assorbimento di potenza

2 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

50 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAQ2L TA PRIM AVVOLTO 50/5A 2VACL.0