›

TAQ20P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 250/1A

Cod. Rexel IMTAVA10C250
Cod. Produttore TAVA10C250
Cod. EAN 8032826149450

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 250A
  • Rapporto corrente: 250/1A
  • Classe precisione: 5P5 / 5P10
  • Prestazione nominale: 8VA (5P5) - 4VA (5P10)
  • Dimensione sbarra: 40x4 mm
  • Grado protezione: IP20 custodia
  • Temperatura max: 125°C
  • Serie: TAQ20P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAQ20P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 250/1A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 8/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

4 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAQ20P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 250/1A