Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAQD50B200
Cod. Produttore
TAQD50B200
Cod. EAN
8032826144868

Informazioni di prodotto

TAQ20 - Trasformatore di corrente monofase
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAQ20 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 20/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/40VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

20 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

20 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite