›

TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 80/1A 10VACL.

Cod. Rexel IMTAQC10B800
Cod. Produttore TAQC10B800
Cod. EAN 8032826054921

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 80A
  • Corrente secondaria: 1A
  • Rapporto: 80/1A
  • Classe di precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 10/15VA
  • Temperatura max cavo/busbar: 125°C
  • Grado protezione: IP20 custodia
  • Serie: TAQ10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 80/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

10 W

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

80 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 80/1A 10VACL.