Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAQC10B600
Cod. Produttore
TAQC10B600
Cod. EAN
8032826054907

Informazioni di prodotto

TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 60/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

10 W

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

60 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 60/1A 10VACL.