Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1849N
Cod. Produttore
1849N
Cod. EAN
8016692120706

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TAPPO PS PG48 NERO
  • Materiale: Polistirene (PS)
  • Colore: Nero
  • Serie: CE1849N
  • Applicazione: Sistemi elettrici
  • Chiusura: Sicura e duratura
  • Uso: Professionale
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
Tappo in polistirene di colore nero, progettato per PG48, ideale per la protezione e la chiusura sicura di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nell’uso quotidiano in impianti elettrici. La sua forma e dimensione sono studiate per un’installazione semplice e stabile, assicurando una perfetta tenuta e protezione da polvere e agenti esterni. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico, combina funzionalità e robustezza in un design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS PG48 nero CE1849N è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato in materiale resistente, questo tappo offre una chiusura sicura e duratura. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Perfetto per l'uso in ambienti professionali, il CE1849N è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca qualità e affidabilità nel materiale elettrico.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

Produttore

Tappo PS PG48 nero resistente per impianti elettrici professionali