Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1844N
Cod. Produttore
1844N
Cod. EAN
8016692110868

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tappo PS
  • Colore: Nero
  • Dimensione: PG16
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Resistente
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: CE1844N
  • Uso: Professionale
Tappo in polistirene di colore nero, progettato per la chiusura sicura di pressacavi PG16. Questo componente elettrico garantisce protezione contro polvere e umidità, assicurando l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il materiale isolante lo rendono ideale per applicazioni in ambito elettrico, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS PG16 nero CE1844N è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nelle installazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo tappo offre una chiusura sicura e resistente, ideale per applicazioni professionali. La sua finitura nera si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre la classificazione merceologica lo rende un prodotto di riferimento nel settore. Scegliere il CE1844N significa optare per affidabilità e prestazioni elevate.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Tappo PS PG16 nero resistente per installazioni elettriche professionali