Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1253M50N
Cod. Produttore
1253M50N
Cod. EAN
8016692189437

Informazioni di prodotto

TAPPO PS M50X1,5 NERO
Descrizione del produttore: Tappo in polistirene di colore nero con filettatura M50x1,5, ideale per la chiusura sicura di componenti elettrici. Progettato per garantire protezione da polvere e umidità, si adatta perfettamente a sistemi di cablaggio e installazioni elettriche, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura robusta assicura un fissaggio stabile, rendendolo un accessorio indispensabile per la manutenzione e la sicurezza degli impianti elettrici.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50