Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
20
passo della filettatura
1.5 mm
numero RAL
9005
colore
nero
qualità del materiale
poliammide
materiale
plastica
dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas
3 pollici
tipo di filettatura
metrico
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te