Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9005.D7
Cod. Produttore
9005.D7
Cod. EAN
8051316105356

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Bianco
  • Diametro: 7 mm
  • Serie: CE9005.D7
  • Resistente a polvere e acqua
  • Alta durabilità
  • Adatto per impianti elettrici
Tappo realizzato in plastica di poliammide PA6.6 di colore bianco, con grado di protezione IP66 che garantisce resistenza a polvere e getti d’acqua. Il materiale non è trattato con alogeni né rinforzato con fibra di vetro, assicurando un prodotto leggero e adatto a diverse applicazioni elettriche. Il design compatto da 7 mm è ideale per sigillare aperture e proteggere componenti elettrici dall’ingresso di agenti esterni, mantenendo elevate prestazioni di isolamento e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il tappo CE9005.D7 è un accessorio essenziale progettato per garantire una protezione efficace in ambienti elettrici. Realizzato in PA6.6, questo tappo offre una resistenza notevole e una classificazione di protezione IP66, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una protezione contro polvere e acqua. La sua colorazione bianca e il diametro di 7 mm lo rendono versatile e facilmente integrabile in vari sistemi. Grazie alla sua costruzione robusta, il tappo è perfetto per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici, contribuendo a un'installazione pulita e ordinata. La qualità del materiale assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per professionisti del settore elettrico che cercano soluzioni pratiche e efficienti.

Produttore

Tappo PA6.6 IP66 bianco 7mm protezione elettrica

€ 0,7403 x 1 pz.