Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1841N
Cod. Produttore
1841N
Cod. EAN
8016692120454

Informazioni di prodotto

  • Colore: Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo: Tappo PS PG9
  • Applicazione: Industriale
  • Montaggio: Facile
  • Smontaggio: Pratico
  • Protezione: Sicura
  • Serie: CE1841N
Tappo in plastica di colore nero, realizzato in polistirene (PS), progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale PG9. Questo componente elettrico è caratterizzato da una superficie non trattata, garantendo una finitura semplice e funzionale. Adatto per applicazioni dove è richiesta una chiusura sicura e affidabile senza l'uso di materiali alogenati o rinforzi in fibra di vetro, il tappo offre una soluzione versatile per la protezione di aperture filettate in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS PG9 di colore nero è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nelle applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo tappo offre una chiusura sicura e resistente, ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua progettazione precisa consente un facile montaggio e smontaggio, rendendolo un'opzione pratica per ogni professionista del settore elettrico. Scegliere il tappo PS PG9 significa optare per affidabilità e prestazioni superiori.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

Produttore

Tappo PS PG9 nero resistente per applicazioni elettriche industriali