Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1840
Cod. Produttore
1840
Cod. EAN
8016692120416

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tappo PS PG7
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Plastica resistente
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Design: Compatto e versatile
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Chiusura: Sicura e affidabile
  • Serie: CE1840
Tappo di chiusura in plastica di polistirene grigio, progettato per filettature PG7. Questo componente garantisce una protezione efficace degli impianti elettrici, assicurando una chiusura sicura e stabile senza alogeni né rinforzi in fibra di vetro. La superficie non trattata mantiene le caratteristiche originali del materiale, offrendo una soluzione semplice e funzionale per la gestione e la protezione delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS PG7 grigio CE1840 è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in materiale plastico resistente, offre una protezione efficace contro polvere e umidità. Il suo design compatto e versatile lo rende ideale per l'uso in diverse installazioni. Con la sua tonalità grigia neutra, si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Questo tappo è progettato per garantire una chiusura sicura, contribuendo così alla sicurezza e all'affidabilità delle connessioni elettriche.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Produttore

Tappo plastica PG7 grigio protezione elettrica installazioni varie

€ 0,1501 x 1 pz.
(pz.)