Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1847N
Cod. Produttore
1847N
Cod. EAN
8016692120614

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TAPPO PS PG36 NERO
  • Materiale: Plastica resistente
  • Colore: Nero
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale e domestica
  • Finitura: Elegante e discreta
  • Compatibilità: Adatto a vari componenti
  • Serie: CE1847N
Tappo in plastica di alta qualità realizzato in polistirene nero, progettato per filettature PG36. Questo componente assicura una chiusura sicura e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali non trattati e privi di alogeni. La sua struttura solida garantisce una protezione efficace senza rinforzi aggiuntivi, mantenendo leggerezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS PG36 in nero è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e la funzionalità nei sistemi elettrici. Realizzato in materiale resistente, offre un'ottima protezione contro polvere e umidità. La sua finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per ogni ambiente. Questo tappo è progettato per adattarsi perfettamente a diversi componenti, assicurando una chiusura sicura. Ideale per applicazioni industriali e domestiche, rappresenta una scelta affidabile per ogni progetto elettrico.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Produttore

Tappo PS PG36 nero resistente per sistemi elettrici industriali e domestici