Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1847
Cod. Produttore
1847
Cod. EAN
8016692120478

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PS
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Tappo PG36
  • Serie: CE1847
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durata
  • Chiusura: Sicura e affidabile
  • Uso: Installazioni elettriche
Tappo in plastica di colore grigio, progettato con filettatura PG36 per un facile montaggio. Realizzato in poliammide, materiale resistente e durevole, non trattato e privo di alogeni. Questo tappo è ideale per proteggere e sigillare aperture in impianti elettrici, garantendo una soluzione semplice e funzionale senza compromessi sulla qualità del materiale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS PG36 grigio CE1847 è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in materiale PS di alta qualità, offre resistenza e durata nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a vari ambienti. Questo tappo è progettato per garantire una chiusura sicura e affidabile, rendendolo ideale per l'uso in installazioni elettriche. Scegliendo il CE1847, si assicura un componente di eccellenza per le proprie esigenze elettriche.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Produttore

Tappo PS PG36 grigio per installazioni elettriche

€ 1,36 x 1 pz.
(pz.)