Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1846N
Cod. Produttore
1846N
Cod. EAN
8016692120577

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TAPPO PS PG29 NERO
  • Materiale: Polistirene (PS)
  • Colore: Nero
  • Serie: CE1846N
  • Applicazione: Sistemi elettrici
  • Dimensione: PG29
  • Funzione: Chiusura sicura
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Tappo in plastica di colore nero, realizzato in polistirene (PS), con filettatura di tipo PG29. Progettato per garantire una chiusura sicura e affidabile in applicazioni elettriche, offre una protezione efficace senza trattamenti superficiali. Adatto per utilizzi dove è richiesta resistenza e qualità del materiale, senza presenza di alogeni o rinforzi in fibra di vetro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS PG29 nero CE1846N è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una chiusura affidabile e duratura. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi ambiente tecnico, assicurando una protezione ottimale. Questo tappo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e resistenza, rendendolo un componente fondamentale per i vostri progetti elettrici.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

Produttore

Tappo PS PG29 nero resistente per sistemi elettrici