Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1845N
Cod. Produttore
1845N
Cod. EAN
8016692110929

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PS resistente
  • Colore: nero
  • Tipo: tappo PG21
  • Applicazione: connessioni elettriche
  • Protezione: chiusura sicura
  • Uso: professionale e domestico
  • Serie: CE1845N
  • Finitura: elegante e discreta
Tappo di chiusura in plastica di alta qualità realizzato in polistirene nero, progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale PG21. Questo componente elettrico è privo di alogeni e non trattato superficialmente, garantendo una soluzione semplice e funzionale per la protezione e la copertura delle aperture filettate. Ideale per applicazioni che richiedono un materiale leggero e resistente, il tappo assicura un fissaggio sicuro senza rinforzi aggiuntivi come fibra di vetro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS PG21 nero CE1845N è un accessorio fondamentale per garantire la sicurezza e la protezione delle connessioni elettriche. Realizzato in materiale resistente, questo tappo è progettato per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni, offrendo una chiusura sicura e duratura. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e discreto, rendendolo ideale per ambienti professionali e domestici. Scegliere il tappo CE1845N significa optare per qualità e affidabilità nel settore elettrico.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Produttore

Tappo PS PG21 nero resistente per protezione connessioni elettriche