Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1845
Cod. Produttore
1845
Cod. EAN
8016692110899

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tappo PS
  • Misura: PG21
  • Colore: Grigio
  • Protezione: Contro polvere
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: CE1845
  • Resistenza: Durevole e robusto
Tappo in plastica di colore grigio, realizzato in polistirene (PS), progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale PG21. Il materiale non è trattato con protezioni superficiali né rinforzato con fibra di vetro. Ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una chiusura sicura e resistente, garantendo un'ottima compatibilità con componenti standard grazie alla filettatura PG. Il design semplice e funzionale permette un’installazione agevole e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS PG21 grigio CE1845 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo tappo offre una protezione efficace contro polvere e contaminanti. La sua colorazione grigia lo rende versatile e adatto a diverse applicazioni. Ideale per chi cerca un prodotto durevole e resistente, il CE1845 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico, assicurando prestazioni ottimali.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

Produttore

Tappo PS PG21 grigio protezione polvere per impianti elettrici

€ 0,2722 x 1 pz.
(pz.)