Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1844
Cod. Produttore
1844
Cod. EAN
8016692110837

Informazioni di prodotto

  • Tipo: TAPPO PS
  • Diametro filettatura: PG16
  • Colore: Grigio
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Design: Pratico e funzionale
  • Serie: CE1844
Tappo in plastica di colore grigio realizzato in polistirene (PS), progettato con filettatura PG16 per garantire un fissaggio sicuro. Il materiale non è trattato e non contiene alogeni, offrendo una soluzione leggera e resistente per la chiusura di aperture filettate in impianti elettrici. Ideale per applicazioni dove è richiesta una protezione semplice e affidabile, senza rinforzi aggiuntivi come fibra di vetro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS PG16 grigio CE1844 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una protezione efficace contro polvere e umidità. Il suo design pratico e funzionale lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un colore grigio elegante, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, assicurando una finitura professionale e discreta.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Tappo PS PG16 grigio protezione polvere umidità installazioni elettriche

€ 0,1855 x 1 pz.
(pz.)