Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1843N
Cod. Produttore
1843N
Cod. EAN
8016692110806

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tappo PS
  • Dimensione: PG13,5
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica resistente
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Finitura: Elegante e professionale
  • Adattabilità: Versatile
  • Serie: CE1843N
Tappo realizzato in plastica di polistirene nero, con filettatura di tipo PG da 13,5 mm. Progettato per offrire una soluzione semplice e funzionale per la chiusura di aperture filettate, garantisce resistenza e durata nel tempo grazie al materiale di qualità. Non trattato e privo di alogeni, è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta sicurezza e affidabilità senza compromessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS PG13,5 nero CE1843N è un accessorio essenziale per le installazioni elettriche. Realizzato in materiale plastico resistente, garantisce una chiusura sicura e duratura. La sua colorazione nera si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo un aspetto elegante e professionale. Questo tappo è progettato per adattarsi a diversi sistemi, rendendolo versatile e pratico per ogni esigenza elettrica. Scegli CE1843N per una soluzione affidabile e di qualità nel tuo progetto elettrico.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

Produttore

Tappo PS PG13,5 nero plastica per installazioni elettriche