Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1843
Cod. Produttore
1843
Cod. EAN
8016692110769

Informazioni di prodotto

  • Serie: CE1843
  • Materiale: PS
  • Colore: Grigio
  • Dimensione: PG13,5
  • Chiusura: Sicura e resistente
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Finitura: Professionale
  • Uso: Interno/esterno
Tappo in plastica di polistirene grigio, progettato per filettature PG13,5. Questo componente garantisce una chiusura sicura e resistente per proteggere aperture filettate, offrendo una soluzione semplice e funzionale per applicazioni elettriche. La qualità del materiale assicura durabilità e stabilità dimensionale nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS PG13,5 in grigio è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei tuoi impianti elettrici. Realizzato in materiale PS di alta qualità, questo tappo offre una chiusura sicura e resistente, ideale per applicazioni elettriche. La sua colorazione grigia si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto professionale. Scegliere il tappo PS PG13,5 significa optare per una soluzione affidabile e duratura per le tue esigenze elettriche.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

Produttore

Tappo PS PG13,5 grigio per impianti elettrici

€ 0,1781 x 1 pz.
(pz.)