Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1842
Cod. Produttore
1842
Cod. EAN
8016692110707

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PS
  • Tipo: Tappo PG11
  • Colore: Grigio
  • Chiusura: Sicura e resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Connessioni elettriche
  • Design: Elegante e professionale
  • Serie: CE1842
Tappo in plastica di colore grigio, realizzato in polistirene (PS), progettato per filettature di tipo PG11 con dimensione nominale 11 mm. Il materiale non è trattato con protezioni superficiali particolari, garantendo una soluzione semplice e funzionale per la chiusura di aperture filettate in impianti elettrici. Adatto per applicazioni dove è richiesta una componente resistente ma leggera, con caratteristiche standard senza alogeni o rinforzi aggiuntivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS PG11 grigio CE1842 è un accessorio essenziale per chi cerca praticità e funzionalità. Realizzato in materiale PS di alta qualità, offre una chiusura sicura e resistente, garantendo prestazioni ottimali in diverse applicazioni elettriche. Il suo design elegante e il colore grigio lo rendono adatto a molteplici contesti, contribuendo a un aspetto ordinato e professionale. Ideale per garantire la protezione e la sicurezza delle connessioni elettriche.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Produttore

Tappo PS PG11 grigio protezione connessioni elettriche

€ 0,1682 x 1 pz.
(pz.)