Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1849
Cod. Produttore
1849
Cod. EAN
8016692120683

Informazioni di prodotto

  • Tipo: TAPPO PS
  • Dimensione: PG48
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Plastica
  • Protezione: Duratura
  • Uso: Elettrico
  • Serie: CE1849
Tappo in plastica di colore grigio, realizzato in polistirene (PS), progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale PG48. Questo componente è ideale per la chiusura e la protezione di aperture filettate, garantendo una soluzione semplice e funzionale senza trattamenti superficiali o rinforzi aggiuntivi. La sua struttura robusta assicura una buona resistenza meccanica nell'ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il tappo PS PG48 in grigio, un componente essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, questo tappo offre una protezione sicura e duratura. La sua colorazione grigia si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo un aspetto ordinato e professionale. Ideale per applicazioni in ambito elettrico, il tappo CE1849 rappresenta una scelta affidabile per chi cerca funzionalità e design.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

48

Produttore

Tappo PS PG48 grigio protezione elettrica

€ 2,32 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.