Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1848
Cod. Produttore
1848
Cod. EAN
8016692120645

Informazioni di prodotto

  • Tipo: TAPPO PS PG42
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Polistirene (PS)
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Durata: Alta resistenza
  • Serie: CE1848
Tappo in plastica di colore grigio, realizzato in polistirene (PS), progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale PG42. Il materiale non è trattato con protezioni superficiali particolari, garantendo una soluzione semplice e funzionale per la chiusura di aperture filettate in impianti elettrici. Non contiene alogeni né presenta caratteristiche antiurto o rinforzi con fibra di vetro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS PG42 grigio CE1848 è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Realizzato in materiale resistente, questo tappo offre una protezione affidabile contro polvere e umidità. La sua colorazione grigia si integra facilmente in diverse applicazioni, mantenendo un aspetto professionale. Ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, il CE1848 è progettato per durare, assicurando prestazioni ottimali nel tempo.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

Produttore

Tappo PS PG42 grigio protezione polvere umidità uso industriale