Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1842N
Cod. Produttore
1842N
Cod. EAN
8016692110738

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tappo PS
  • Dimensione: PG11
  • Colore: Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Finitura: Elegante
  • Applicazione: Connessioni elettriche
  • Serie: CE1842N
  • Uso: Sicurezza impianti
Tappo in plastica di colore nero realizzato in polistirene (PS), progettato per filettature di tipo PG con dimensione nominale 11. Questo componente garantisce una protezione efficace delle aperture filettate, mantenendo un aspetto pulito e ordinato. Il materiale utilizzato non è trattato con alogeni né rinforzato con fibra di vetro, offrendo una soluzione leggera e funzionale per applicazioni elettriche. La superficie non presenta trattamenti protettivi specifici, rendendo il tappo adatto a installazioni interne dove non sono richieste caratteristiche di resistenza aggiuntive. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS PG11 nero CE1842N è un prodotto essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza delle installazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo tappo è progettato per adattarsi perfettamente a connessioni PG11, offrendo una soluzione affidabile e duratura. Il suo design elegante e la finitura nera lo rendono ideale per qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto professionale. Scegliere il tappo CE1842N significa optare per un prodotto che unisce funzionalità e stile.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

Produttore

Tappo PS PG11 Nero per Installazioni Elettriche CE1842N