Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1253M63
Cod. Produttore
1253M63
Cod. EAN
8016692176444

Informazioni di prodotto

  • Serie: CE1253M63
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Colore: Grigio
  • Dimensioni: M63x1,5
  • Chiusura: Sicura e affidabile
  • Resistenza: Notevole
  • Applicazioni: Versatili elettriche
  • Protezione: Garantita
Tappo in plastica di colore grigio realizzato in polistirene (PS), con filettatura metrica M63x1,5. Progettato per garantire una chiusura sicura e resistente, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione affidabile senza l'uso di materiali alogenati o rinforzi in fibra di vetro. La superficie non trattata mantiene l'integrità del materiale, assicurando durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS M63X1,5 grigio è un accessorio essenziale per chi cerca soluzioni affidabili nel settore elettrico. Realizzato in materiale plastico di alta qualità, questo tappo offre una resistenza notevole e una perfetta adattabilità. Il suo colore grigio neutro lo rende versatile, adatto a diverse applicazioni. Con un design che garantisce una chiusura sicura, il tappo PS M63X1,5 è ideale per garantire la protezione e l'efficienza nei sistemi elettrici.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

63

Produttore

Tappo plastica PS M63x1,5 grigio per impianti elettrici