Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1253M40N
Cod. Produttore
1253M40N
Cod. EAN
8016692160955

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tappo in PS
  • Filettatura: M40X1,5
  • Colore: Nero
  • Materiale: Polistirene
  • Funzione: Chiusura sicura
  • Compatibilità: Filettature M40X1,5
  • Serie: CE1253M40N
  • Applicazione: Progetti elettrici
Tappo in plastica di polistirene nero con filettatura metrica M40x1,5, progettato per garantire una chiusura sicura e una protezione efficace delle aperture filettate. Realizzato con materiali di qualità, non trattato e senza alogeni, assicura resistenza e durata nel tempo in applicazioni elettriche. Ideale per l’isolamento e la protezione da polvere e agenti esterni in impianti e apparecchiature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il tappo in PS M40X1,5 di colore nero, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo tappo offre una chiusura sicura e affidabile, garantendo prestazioni ottimali. La sua compatibilità con filettature M40X1,5 lo rende ideale per diverse applicazioni. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e durabilità, perfetto per ogni progetto elettrico.

colore

Nero

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Produttore

Tappo PS nero filettatura M40x1,5 per impianti elettrici