Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1253M40
Cod. Produttore
1253M40
Cod. EAN
8016692160979

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Tappo PS
  • Dimensioni: M40x1,5
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Polistirene (PS)
  • Applicazione: Chiusura sicura
  • Uso: Professionale e domestico
  • Serie: CE1253M40
  • Resistenza: Alta durabilità
Tappo in plastica grigia realizzato in polistirene (PS) con filettatura metrica M40x1,5. Progettato per garantire una chiusura efficace e sicura, è un componente essenziale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e facilità di installazione. Non trattato e senza rinforzi aggiuntivi, offre una soluzione funzionale per proteggere aperture filettate da polvere e agenti esterni, mantenendo l'integrità degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS M40X1,5 grigio è un accessorio pratico e versatile, progettato per garantire una chiusura sicura. Realizzato in materiale PS di alta qualità, offre resistenza e durabilità. Il suo design compatto e la colorazione grigia lo rendono adatto a diverse applicazioni, sia professionali che domestiche. Questo tappo è ideale per chi cerca una soluzione efficiente e affidabile nel mondo dell'elettrico.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

Produttore

Tappo PS M40x1,5 grigio chiusura sicura elettrico