Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1253M25
Cod. Produttore
1253M25
Cod. EAN
8016692156507

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M25x1,5
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Plastica resistente
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Chiusura: Sicura e duratura
  • Adattabilità: Per filettature M25
  • Serie: CE1253M25
  • Finitura: Professionale
Tappo in plastica di polistirene grigio con filettatura metrica M25x1,5, progettato per garantire una chiusura sicura e resistente. Realizzato senza alogeni e non trattato, è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una protezione affidabile della superficie senza rinforzi aggiuntivi. La sua struttura semplice e funzionale lo rende adatto per l'impiego in ambienti che necessitano di componenti leggeri e durevoli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS M25X1,5 grigio è un accessorio essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in materiale plastico resistente, garantisce una chiusura sicura e duratura. La sua colorazione grigia si integra perfettamente in vari contesti, offrendo un aspetto professionale. Questo tappo è progettato per adattarsi a filettature M25, rendendolo ideale per numerosi utilizzi nel settore elettrico. Scegliere il tappo PS significa optare per qualità e funzionalità in ogni progetto.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

Produttore

Tappo plastica PS M25x1,5 grigio per applicazioni elettriche