Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1253M16
Cod. Produttore
1253M16
Cod. EAN
8016692150000

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M16x1,5
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Polistirene (PS)
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Chiusura sicura
  • Serie: CE1253M16
  • Resistenza: Alta qualità
  • Uso: Professionale
Tappo filettato in plastica di polistirene grigio, con filettatura metrica M16x1,5. Progettato per garantire una chiusura sicura e una protezione efficace delle aperture, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta una soluzione semplice e affidabile. Materiale non trattato, senza alogeni e senza rinforzi in fibra di vetro, adatto per ambienti con esigenze standard di isolamento e protezione della superficie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PS M16X1,5 grigio è un componente essenziale per le applicazioni elettriche, progettato per garantire una chiusura sicura e duratura. Realizzato in materiale di alta qualità, offre resistenza e affidabilità in diverse condizioni. La sua colorazione grigia si integra perfettamente in vari contesti, mantenendo un aspetto professionale. Ideale per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali, questo tappo rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polistirene (PS)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

Produttore

Tappo PS M16x1,5 grigio chiusura sicura applicazioni elettriche