Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052007
Cod. Produttore
1052007
Cod. EAN
8016692175430

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Protezione: IP54
  • Tipo: Tappo
  • Misura: PG7
  • Colore: Grigio
  • Serie: CE1052007
  • Resistente a: Polvere e spruzzi
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
Tappo in plastica di alta qualità in poliammide PA6, progettato per garantire una protezione efficace con grado IP54. Adatto per filettature di tipo PG7, questo tappo offre resistenza e durabilità in applicazioni elettriche, assicurando la protezione delle superfici senza trattamenti aggiuntivi. Il colore grigio neutro lo rende ideale per un’ampia gamma di utilizzi nell’ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PA6 IP54 PG7 grigio è un accessorio essenziale per garantire la protezione e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Realizzato in materiale PA6, offre resistenza e durata, mentre la classificazione IP54 assicura una protezione efficace contro polvere e spruzzi d'acqua. Il design grigio si integra facilmente in diversi ambienti, rendendolo una scelta versatile per le vostre esigenze elettriche. Questo tappo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e sicurezza.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

Produttore

Tappo PA6 IP54 PG7 grigio per installazioni elettriche