Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052029N
Cod. Produttore
1052029N
Cod. EAN
8016692149967

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado protezione: IP54
  • Dimensione filettatura: PG29
  • Colore: Nero
  • Resistente a urti: Sì
  • Adatto per: Interni/Esterni
  • Serie: CE1052029N
  • Resistenza agenti atmosferici: Alta
Tappo in plastica di alta qualità realizzato in poliammide (PA6), progettato per offrire protezione IP54 contro polvere e spruzzi d'acqua. Dotato di filettatura PG29, garantisce una perfetta tenuta e resistenza nelle applicazioni elettriche. Il colore nero conferisce un aspetto sobrio e professionale, mentre la superficie non trattata mantiene la funzionalità essenziale senza compromessi. Questo componente è ideale per completare quadri elettrici e impianti, assicurando durabilità e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PA6 IP54 PG29 nero è un componente essenziale per garantire la protezione e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Realizzato in materiale PA6 di alta qualità, offre un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici e agli urti. Con una classificazione IP54, protegge efficacemente da polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni. Il design compatto e funzionale del tappo lo rende perfetto per applicazioni in cui la sicurezza e la durabilità sono fondamentali.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

Produttore

Tappo PA6 IP54 PG29 nero protezione elettrica interna ed esterna