Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052042
Cod. Produttore
1052042
Cod. EAN
8016692164014

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado protezione: IP54
  • Tipo filettatura: PG42
  • Colore: Grigio
  • Resistente a polvere e umidità
  • Chiusura sicura e funzionale
  • Serie: CE1052042
Tappo in plastica di poliammide PA6 di colore grigio, con filettatura PG42 e grado di protezione IP54. Il materiale non è trattato e non contiene alogeni né rinforzi in fibra di vetro. Progettato per garantire una chiusura sicura e resistente, adatto all’uso in impianti elettrici che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d’acqua. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo PA6 IP54 PG42 grigio è un accessorio essenziale per garantire la protezione delle connessioni elettriche. Realizzato in materiale PA6, offre una resistenza eccezionale e una classificazione IP54 che lo rende ideale per ambienti con esposizione a polvere e umidità. Il suo design pratico e funzionale assicura una chiusura sicura, mentre il colore grigio si integra perfettamente in qualsiasi installazione. Un prodotto affidabile per chi cerca qualità e durabilità nelle soluzioni elettriche.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

42

Produttore

Tappo PA6 IP54 PG42 grigio protezione connessioni elettriche