Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052036
Cod. Produttore
1052036
Cod. EAN
8016692162966

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado di protezione: IP54
  • Tipo: Tappo
  • Dimensione: PG36
  • Colore: Grigio
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CE1052036
  • Resistente a polvere e spruzzi
Tappo in plastica di alta qualità realizzato in poliammide (PA6), con grado di protezione IP54, adatto per filettatura PG36. Il materiale garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre la finitura non trattata assicura una protezione efficace senza alterazioni superficiali. Il design semplice e funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sigillo affidabile e una facile installazione. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scopri il tappo PA6 IP54 PG36 grigio, un accessorio essenziale per garantire la protezione e l'affidabilità nei tuoi progetti elettrici. Realizzato in materiale PA6 di alta qualità, questo tappo offre una classificazione IP54, assicurando resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua. Il suo design compatto e versatile lo rende ideale per diverse applicazioni, mentre il colore grigio si integra perfettamente in ogni ambiente. Scegli un prodotto che combina funzionalità e robustezza per le tue esigenze elettriche.

colore

Grigio

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

36

Produttore

Tappo PA6 IP54 PG36 grigio protezione elettrica