Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1052013N
Cod. Produttore
1052013N
Cod. EAN
8016692127699

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6
  • Grado protezione: IP54
  • Colore: Nero
  • Compatibilità: PG13
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Elevata
  • Dimensioni: Standard PG13
  • Serie: CE1052013N
Tappo in plastica di alta qualità realizzato in poliammide PA6, caratterizzato da una filettatura PG13 con dimensione nominale 13 mm. Progettato per garantire una protezione IP54, assicura resistenza all'ingresso di polvere e spruzzi d'acqua, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il materiale non trattato e privo di alogeni offre una soluzione durevole e sicura, con finitura nera che si integra facilmente in diversi contesti impiantistici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il tappo CE1052013N in PA6 è progettato per garantire un'ottima protezione con grado di protezione IP54. Realizzato in un elegante colore nero, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. La sua compatibilità con il sistema PG13 lo rende una scelta versatile per diverse installazioni. Questo tappo unisce funzionalità e design, offrendo una soluzione sicura e affidabile per le tue esigenze elettriche.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13

Produttore

Tappo PA6 IP54 PG13 nero per applicazioni elettriche