Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCP15
Cod. Produttore
TCP15
Cod. EAN
8016692187976

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: MAXIBLOCK PG9
  • Compatibilità: MAXIBRASS P
  • Materiali: Alta qualità
  • Protezione: Efficace
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: CETCP15
  • Durata: Affidabile
Tappo realizzato in plastica di poliammide, progettato per l'utilizzo con Maxiblock PG9 o Maxibrass P. Il materiale non è trattato con protezioni superficiali, garantendo una soluzione semplice e funzionale per la chiusura e protezione di componenti elettrici. Il prodotto è privo di alogeni e non rinforzato con fibra di vetro, offrendo un'ottima resistenza e durata in applicazioni elettriche standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CETCP15 è un tappo progettato per MAXIBLOCK PG9 o MAXIBRASS P, realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità. Questo prodotto si distingue per la sua compatibilità e versatilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Con un design innovativo, il tappo offre una protezione efficace, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza nei sistemi elettrici. Scegli il CETCP15 per un'installazione semplice e sicura.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

Produttore

Tappo compatibile MAXIBLOCK PG9 MAXIBRASS PG9 per applicazioni elettriche