Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETCP45
Cod. Produttore
TCP45
Cod. EAN
8016692200316

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TAPPO X MAXIBLOCK
  • Compatibilità: M40R e PG29
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatile
  • Durata: Robusta
  • Protezione: Ottimale
  • Serie: CETCP45
  • Uso: Installazioni elettriche
Tappo realizzato in plastica di poliammide non trattata, progettato per garantire una chiusura sicura e resistente. Adatto per applicazioni elettriche, offre una protezione efficace nelle installazioni, assicurando durata e affidabilità senza contenere alogeni o materiali rinforzati. Ideale per l’uso con sistemi di connessione come Maxiblock M40R e PG29, combina funzionalità e qualità del materiale per soddisfare le esigenze di sicurezza e performance nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il CETCP45 è un tappo progettato per l'uso con il Maxiblock M40R e PG29. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione affidabile per garantire la sicurezza e l'efficienza nelle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una durata nel tempo, mentre il design versatile lo rende adatto a diverse applicazioni. Scegliendo il CETCP45, si possono ottenere prestazioni elevate e una protezione ottimale per i componenti elettrici.

colore

Nero

numero RAL

9005

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

Produttore

Tappo Maxiblock M40R+PG29 protezione installazioni elettriche